CHF 871.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 942.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Innendurchmesser | 3.7402 in |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.874 in |
Breite Außenring | 55 mm |
Breite Außenring | 2.1654 in |
Breite Innenring | 67 mm |
Breite Innenring | 2.6378 in |
Breite gesamt | 71.5 mm |
Breite gesamt | 2.815 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 535 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 72 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 2'007.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'169.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026