Eriks
SKF

SKF 32318, Einreihiges Kegelrollenlager, 90 mm ID, 190 mm Tasse OD, 67.5 mm WD

  • ERIKS:13457771
  • Hersteller:32318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 639.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 691.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
3.5433 in
Außendurchmesser Außenring
190 mm
Außendurchmesser Außenring
7.4803 in
Breite Außenring
53 mm
Breite Außenring
2.0866 in
Breite Innenring
64 mm
Breite Innenring
2.5197 in
Breite gesamt
67.5 mm
Breite gesamt
2.6575 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
487 kN
Statische Belastung
610 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
65.5 kN
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
18.5 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32318

  • ERIKS:11503204
  • Manufacturer:32318

CHF 1'384.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'496.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026