CHF 442.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32316 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 3.1496 in |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.6929 in |
Breite Außenring | 48 mm |
Breite Außenring | 1.89 in |
Breite Innenring | 58 mm |
Breite Innenring | 2.2835 in |
Breite gesamt | 61.5 mm |
Breite gesamt | 2.4213 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 440 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 57 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Gewicht | 6.63 kg |
Gewicht | 14.6 lb |