CHF 277.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 2.9528 in |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.2992 in |
Breite Außenring | 45 mm |
Breite Außenring | 1.7717 in |
Breite Innenring | 55 mm |
Breite Innenring | 2.1654 in |
Breite gesamt | 58 mm |
Breite gesamt | 2.2835 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 416 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 51 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 11.5 lb |
CHF 684.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 740.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026