Eriks
SKF

SKF 32315 B/CL7C, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 160 mm Tasse OD, 58 mm WD

  • ERIKS:13635777
  • Hersteller:32315 B/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Außendurchmesser Außenring
6.2992 in
Breite Außenring
45 mm
Breite Außenring
1.7717 in
Breite Innenring
55 mm
Breite Innenring
2.1654 in
Breite gesamt
58 mm
Breite gesamt
2.2835 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
475 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
53 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
12.3 lb