CHF 338.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32314 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.7559 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.91 in |
Breite Außenring | 42 mm |
Breite Außenring | 1.6535 in |
Breite Innenring | 51 mm |
Breite Innenring | 2.0079 in |
Breite gesamt | 54 mm |
Breite gesamt | 2.126 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 346 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 10.1 lb |
Gewicht | 4.58 kg |