Eriks
SKF

SKF 32313 B, Kegelrollenlager, 65 mm ID, 140 mm OD Tasse, 51 mm WD, 2.01" WD

  • ERIKS:14622238
  • Hersteller:32313 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32313
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
39 mm
Breite Außenring
1.54 in
Breite Innenring
48 mm
Breite Innenring
1.8898 in
Breite gesamt
51 mm
Breite gesamt
2.0079 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
345 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
40 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
8.17 lb
Gewicht
3.71 kg