




CHF 115.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.1181 in |
Breite Außenring | 37 mm |
Breite Außenring | 1.4567 in |
Breite Innenring | 46 mm |
Breite Innenring | 1.811 in |
Breite gesamt | 48.5 mm |
Breite gesamt | 1.9094 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 282 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.28 lb |
CHF 321.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026