CHF 94.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 2.1654 in |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.7244 in |
Breite Außenring | 35 mm |
Breite Außenring | 1.378 in |
Breite Innenring | 43 mm |
Breite Innenring | 1.6929 in |
Breite gesamt | 45.5 mm |
Breite gesamt | 1.7913 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 250 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 28.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.07 lb |
CHF 264.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026