Eriks
SKF

SKF 32311 B, Kegelrollenlager, 55 mm ID, 120 mm OD Tasse, 45.5 mm WD, 1.79" WD

  • ERIKS:14622236
  • Hersteller:32311 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32311
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Außendurchmesser Außenring
4.7244 in
Breite Außenring
35 mm
Breite Außenring
1.38 in
Breite Innenring
43 mm
Breite Innenring
1.6929 in
Breite gesamt
45.5 mm
Breite gesamt
1.7913 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
233 kN
Statische Belastung
260 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
30 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
2.49 kg
Gewicht
5.49 lb