




CHF 74.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 33 mm |
Breite Außenring | 1.2992 in |
Breite Innenring | 40 mm |
Breite Innenring | 1.5748 in |
Breite gesamt | 42.25 mm |
Breite gesamt | 1.6634 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 211 kN |
Statische Belastung | 212 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 24 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.99 lb |
CHF 207.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026