Eriks
SKF

SKF 32310 B/CL7C, Kegelrollenlager, 50 mm ID, 110 mm OD Tasse, 42.25 mm WD, 1.66" WD

  • ERIKS:14263362
  • Hersteller:32310 B/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32310
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.9685 in
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Außendurchmesser Außenring
4.3307 in
Breite Außenring
33 mm
Breite Außenring
1.3 in
Breite Innenring
40 mm
Breite Innenring
1.5748 in
Breite gesamt
42.25 mm
Breite gesamt
1.6634 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
196 kN
Statische Belastung
216 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
24.5 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
1.93 kg
Gewicht
4.26 lb