Eriks
SKF

SKF 32309 B/CL7C, Einreihiges Kegelrollenlager, 45 mm ID, 100 mm Tasse OD, 38.25 mm WD

  • ERIKS:23756936
  • Hersteller:32309 B/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Innendurchmesser
1.7717 in
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Außendurchmesser Außenring
3.937 in
Breite Außenring
30 mm
Breite Außenring
1.1811 in
Breite Innenring
36 mm
Breite Innenring
1.4173 in
Breite gesamt
38.25 mm
Breite gesamt
1.5059 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
166 kN
Statische Belastung
176 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
20 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.26 lb