




CHF 50.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 27 mm |
Breite Außenring | 1.063 in |
Breite Innenring | 33 mm |
Breite Innenring | 1.2992 in |
Breite gesamt | 35.25 mm |
Breite gesamt | 1.3878 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 143 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.28 lb |
CHF 138.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026