Eriks
SKF

SKF 32307 J2/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 35 mm ID, 80 mm Tasse OD, 32.75 mm WD

  • ERIKS:23756934
  • Hersteller:32307 J2/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
1.378 in
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Außendurchmesser Außenring
3.1496 in
Breite Außenring
25 mm
Breite Außenring
0.9843 in
Breite Innenring
31 mm
Breite Innenring
1.2205 in
Breite gesamt
32.75 mm
Breite gesamt
1.2894 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
95.2 kN
Statische Belastung
106 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.64 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32307

  • ERIKS:11441243
  • Manufacturer:100036361

CHF 118.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026