Eriks
SKF

SKF 32306, Einreihiges Kegelrollenlager, 30 mm ID, 72 mm Tasse OD, 28.75 mm WD

  • ERIKS:13529612
  • Hersteller:32306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
1.1811 in
Außendurchmesser Außenring
72 mm
Außendurchmesser Außenring
2.8346 in
Breite Außenring
23 mm
Breite Außenring
0.9055 in
Breite Innenring
27 mm
Breite Innenring
1.063 in
Breite gesamt
28.75 mm
Breite gesamt
1.1319 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
95 kN
Statische Belastung
85 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
9.65 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.22 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32306

  • ERIKS:11503190
  • Manufacturer:100035797

CHF 102.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026