Eriks
SKF

SKF 32305, Einreihiges Kegelrollenlager, 25 mm ID, 62 mm Tasse OD, 25.25 mm WD

  • ERIKS:13529611
  • Hersteller:32305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
323
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
0.9843 in
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Außendurchmesser Außenring
2.4409 in
Breite Außenring
20 mm
Breite Außenring
0.7874 in
Breite Innenring
24 mm
Breite Innenring
0.9449 in
Breite gesamt
25.25 mm
Breite gesamt
0.9941 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
74.1 kN
Statische Belastung
63 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
7.1 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.79 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32305

  • ERIKS:11503187
  • Manufacturer:100034991

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026