CHF 27.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 0.7874 in |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.0472 in |
Breite Außenring | 18 mm |
Breite Außenring | 0.7087 in |
Breite Innenring | 21 mm |
Breite Innenring | 0.8268 in |
Breite gesamt | 22.25 mm |
Breite gesamt | 0.876 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 54.3 kN |
Statische Belastung | 45.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.51 lb |
CHF 75.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026