CHF 23.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 0.6693 in |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.8504 in |
Breite Außenring | 16 mm |
Breite Außenring | 0.6299 in |
Breite Innenring | 19 mm |
Breite Innenring | 0.748 in |
Breite gesamt | 20.25 mm |
Breite gesamt | 0.7972 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 42.8 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.65 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |