CHF 11'268.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'181.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32256 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Innendurchmesser | 11.0236 in |
Außendurchmesser Außenring | 500 mm |
Außendurchmesser Außenring | 19.69 in |
Breite Außenring | 106 mm |
Breite Außenring | 4.1732 in |
Breite Innenring | 130 mm |
Breite Innenring | 5.1181 in |
Breite gesamt | 137 mm |
Breite gesamt | 5.3937 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 2410 kN |
Statische Belastung | 3900 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 310 kN |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |
Gewicht | 239 lb |
Gewicht | 108.41 kg |