Eriks
SKF

SKF 32252, Kegelrollenlager, 260 mm ID, 480 mm OD Tasse, 137 mm WD, 5.39" WD

  • ERIKS:14622245
  • Hersteller:32252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'390.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'151.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32252
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Innendurchmesser
10.2362 in
Außendurchmesser Außenring
480 mm
Außendurchmesser Außenring
18.9 in
Breite Außenring
106 mm
Breite Außenring
4.1732 in
Breite Innenring
130 mm
Breite Innenring
5.1181 in
Breite gesamt
137 mm
Breite gesamt
5.3937 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
2340 kN
Statische Belastung
3650 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
300 kN
Referenzdrehzahl
900 rpm
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
227 lb
Gewicht
103 kg