CHF 7'262.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'850.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Innendurchmesser | 9.4488 in |
Außendurchmesser Außenring | 440 mm |
Außendurchmesser Außenring | 17.3228 in |
Breite Außenring | 100 mm |
Breite Außenring | 3.937 in |
Breite Innenring | 120 mm |
Breite Innenring | 4.7244 in |
Breite gesamt | 127 mm |
Breite gesamt | 5 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1918 kN |
Statische Belastung | 3350 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 270 kN |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 184 lb |