Eriks
SKF

SKF 32244, Einreihiges Kegelrollenlager, 220 mm ID, 400 mm Tasse OD, 114 mm WD

  • ERIKS:13457768
  • Hersteller:32244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'351.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'785.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Innendurchmesser
8.6614 in
Außendurchmesser Außenring
400 mm
Außendurchmesser Außenring
15.748 in
Breite Außenring
90 mm
Breite Außenring
3.5433 in
Breite Innenring
108 mm
Breite Innenring
4.252 in
Breite gesamt
114 mm
Breite gesamt
4.4882 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1720 kN
Statische Belastung
2700 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
232 kN
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
132 lb