CHF 2'762.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'986.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Innendurchmesser | 7.0866 in |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Außendurchmesser Außenring | 12.5984 in |
Breite Außenring | 71 mm |
Breite Außenring | 2.7953 in |
Breite Innenring | 86 mm |
Breite Innenring | 3.3858 in |
Breite gesamt | 91 mm |
Breite gesamt | 3.5827 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1069 kN |
Statische Belastung | 1630 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 150 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 65 lb |