Eriks
SKF

SKF 32234, Einreihiges Kegelrollenlager, 170 mm ID, 310 mm Tasse OD, 91 mm WD

  • ERIKS:13457764
  • Hersteller:32234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'255.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'438.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Innendurchmesser
6.6929 in
Außendurchmesser Außenring
310 mm
Außendurchmesser Außenring
12.2047 in
Breite Außenring
71 mm
Breite Außenring
2.7953 in
Breite Innenring
86 mm
Breite Innenring
3.3858 in
Breite gesamt
91 mm
Breite gesamt
3.5827 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1075 kN
Statische Belastung
1630 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
150 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
63.2 lb