CHF 1'909.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'064.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Innendurchmesser | 6.2992 in |
Außendurchmesser Außenring | 290 mm |
Außendurchmesser Außenring | 11.4173 in |
Breite Außenring | 67 mm |
Breite Außenring | 2.6378 in |
Breite Innenring | 80 mm |
Breite Innenring | 3.1496 in |
Breite gesamt | 84 mm |
Breite gesamt | 3.3071 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 934 kN |
Statische Belastung | 1400 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 51.1 lb |