CHF 1'277.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'381.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Innendurchmesser | 5.9055 in |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Außendurchmesser Außenring | 10.6299 in |
Breite Außenring | 60 mm |
Breite Außenring | 2.3622 in |
Breite Innenring | 73 mm |
Breite Innenring | 2.874 in |
Breite gesamt | 77 mm |
Breite gesamt | 3.0315 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 782 kN |
Statische Belastung | 1140 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 112 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 39.4 lb |
CHF 4'026.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'353.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026