Eriks
SKF

SKF 32226, Einreihiges Kegelrollenlager, 130 mm ID, 230 mm Tasse OD, 67.75 mm WD

  • ERIKS:13529608
  • Hersteller:32226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 688.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 744.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
5.1181 in
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Außendurchmesser Außenring
9.0551 in
Breite Außenring
54 mm
Breite Außenring
2.126 in
Breite Innenring
64 mm
Breite Innenring
2.5197 in
Breite gesamt
67.75 mm
Breite gesamt
2.6673 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
590 kN
Statische Belastung
830 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
85 kN
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
24.9 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32226

  • ERIKS:11503184
  • Manufacturer:32226

CHF 2'483.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'684.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026