CHF 581.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 4.7244 in |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.4646 in |
Breite Außenring | 50 mm |
Breite Außenring | 1.9685 in |
Breite Innenring | 58 mm |
Breite Innenring | 2.2835 in |
Breite gesamt | 61.5 mm |
Breite gesamt | 2.4213 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 573 kN |
Statische Belastung | 695 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 72 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 20 lb |
CHF 1'921.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'076.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026