Eriks
SKF

SKF 32222, Einreihiges Kegelrollenlager, 110 mm ID, 200 mm Tasse OD, 56 mm WD

  • ERIKS:13457759
  • Hersteller:32222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 463.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
4.3307 in
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Außendurchmesser Außenring
7.874 in
Breite Außenring
46 mm
Breite Außenring
1.811 in
Breite Innenring
53 mm
Breite Innenring
2.0866 in
Breite gesamt
56 mm
Breite gesamt
2.2047 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
491 kN
Statische Belastung
560 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
62 kN
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
15.6 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32222

  • ERIKS:11441237
  • Manufacturer:101752484
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns