CHF 326.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Innendurchmesser | 4.1339 in |
Außendurchmesser Außenring | 190 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.4803 in |
Breite Außenring | 43 mm |
Breite Außenring | 1.6929 in |
Breite Innenring | 50 mm |
Breite Innenring | 1.9685 in |
Breite gesamt | 53 mm |
Breite gesamt | 2.0866 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 443 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 13.3 lb |
CHF 876.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 947.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026