Eriks
SKF

SKF 32220, Einreihiges Kegelrollenlager, 100 mm ID, 180 mm Tasse OD, 49 mm WD

  • ERIKS:13457757
  • Hersteller:32220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
3.937 in
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Außendurchmesser Außenring
7.0866 in
Breite Außenring
39 mm
Breite Außenring
1.5354 in
Breite Innenring
46 mm
Breite Innenring
1.811 in
Breite gesamt
49 mm
Breite gesamt
1.9291 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
440 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
48 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
10.8 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32220

  • ERIKS:11503182
  • Manufacturer:101752476

CHF 676.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 730.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026