Eriks
SKF

SKF 32218, Einreihiges Kegelrollenlager, 90 mm ID, 160 mm Tasse OD, 42.5 mm WD

  • ERIKS:13529602
  • Hersteller:32218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
3.5433 in
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Außendurchmesser Außenring
6.2992 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
40 mm
Breite Innenring
1.5748 in
Breite gesamt
42.5 mm
Breite gesamt
1.6732 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
309 kN
Statische Belastung
340 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
38 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
7.34 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32218

  • ERIKS:11441229
  • Manufacturer:101752521

CHF 451.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026