CHF 123.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Innendurchmesser | 3.3465 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.9055 in |
Breite Außenring | 30 mm |
Breite Außenring | 1.1811 in |
Breite Innenring | 36 mm |
Breite Innenring | 1.4173 in |
Breite gesamt | 38.5 mm |
Breite gesamt | 1.5157 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 263 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 33.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.73 lb |
CHF 344.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026