Eriks
SKF

SKF 32216, Einreihiges Kegelrollenlager, 80 mm ID, 140 mm Tasse OD, 35.25 mm WD

  • ERIKS:13529600
  • Hersteller:32216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.1496 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
28 mm
Breite Außenring
1.1024 in
Breite Innenring
33 mm
Breite Innenring
1.2992 in
Breite gesamt
35.25 mm
Breite gesamt
1.3878 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
228 kN
Statische Belastung
245 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.52 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32216

  • ERIKS:11503177
  • Manufacturer:190043820

CHF 264.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026