CHF 83.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 2.9528 in |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.1181 in |
Breite Außenring | 27 mm |
Breite Außenring | 1.063 in |
Breite Innenring | 31 mm |
Breite Innenring | 1.2205 in |
Breite gesamt | 33.25 mm |
Breite gesamt | 1.3091 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 197 kN |
Statische Belastung | 212 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 24.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.64 lb |
CHF 233.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026