CHF 59.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 24 mm |
Breite Außenring | 0.9449 in |
Breite Innenring | 28 mm |
Breite Innenring | 1.1024 in |
Breite gesamt | 29.75 mm |
Breite gesamt | 1.1713 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 160 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 18.6 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026