Eriks
SKF

SKF 32211 J2/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 55 mm ID, 100 mm Tasse OD, 26.75 mm WD

  • ERIKS:23756900
  • Hersteller:32211 J2/Q
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Außendurchmesser Außenring
3.937 in
Breite Außenring
21 mm
Breite Außenring
0.8268 in
Breite Innenring
25 mm
Breite Innenring
0.9843 in
Breite gesamt
26.75 mm
Breite gesamt
1.0654 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
129 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.82 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32211

  • ERIKS:11503171
  • Manufacturer:32211

CHF 144.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026