CHF 36.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Breite gesamt | 0.9744 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.4 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.32 lb |
CHF 102.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026