CHF 32.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.3465 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Breite gesamt | 0.9744 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 98.7 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.27 lb |
CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.64inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026