




CHF 31.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.1496 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Breite gesamt | 0.9744 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 91.6 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.8 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.15 lb |
CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026