CHF 29.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Innendurchmesser | 1.378 in |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.8346 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 24.25 mm |
Breite gesamt | 0.9547 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 81.2 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.96 lb |
CHF 75.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026