CHF 24.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 1.1811 in |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.4409 in |
Breite Außenring | 17 mm |
Breite Außenring | 0.6693 in |
Breite Innenring | 20 mm |
Breite Innenring | 0.7874 in |
Breite gesamt | 21.25 mm |
Breite gesamt | 0.8366 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.4 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026