Eriks
SKF

SKF 32206 BJ2/QCL7CVA606, Einreihiges Kegelrollenlager, 30 mm ID, 62 mm Tasse OD, 21.25 mm WD

  • ERIKS:23756894
  • Hersteller:32206 BJ2/QCL7CVA606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
1.1811 in
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Außendurchmesser Außenring
2.4409 in
Breite Außenring
17 mm
Breite Außenring
0.6693 in
Breite Innenring
20 mm
Breite Innenring
0.7874 in
Breite gesamt
21.25 mm
Breite gesamt
0.8504 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
58.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.66 lb