CHF 28.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.53inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 0.9843 in |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.0472 in |
Breite Außenring | 15 mm |
Breite Außenring | 0.5906 in |
Breite Innenring | 18 mm |
Breite Innenring | 0.7087 in |
Breite gesamt | 19.25 mm |
Breite gesamt | 0.7602 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.42 lb |
CHF 92.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026