Eriks
SKF

SKF 322/28 B, Einreihiges Kegelrollenlager, 28 mm ID, 58 mm Tasse OD, 20.25 mm WD

  • ERIKS:13529582
  • Hersteller:322/28 B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
28 mm
Innendurchmesser
1.1024 in
Außendurchmesser Außenring
58 mm
Außendurchmesser Außenring
2.2835 in
Breite Außenring
16 mm
Breite Außenring
0.6299 in
Breite Innenring
19 mm
Breite Innenring
0.748 in
Breite gesamt
20.25 mm
Breite gesamt
0.7972 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
51.9 kN
Statische Belastung
50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
5.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.55 lb