Eriks
SKF

SKF 3208 A-2RS1/C3LVT114F7, Schrägkugellager, 30 Deg, 40 mm ID, 80 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:12753256
  • Hersteller:3208 A-2RS1/C3LVT114F7
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.6 kg