CHF 7'924.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'566.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32064 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Innendurchmesser | 12.5984 in |
Außendurchmesser Außenring | 480 mm |
Außendurchmesser Außenring | 18.9 in |
Breite Außenring | 74 mm |
Breite Außenring | 2.9134 in |
Breite Innenring | 100 mm |
Breite Innenring | 3.937 in |
Breite gesamt | 100 mm |
Breite gesamt | 3.937 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1663 kN |
Statische Belastung | 3100 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 250 kN |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Gewicht | 61.2 kg |
Gewicht | 135 lb |