Eriks
SKF

SKF 3206 A-2RS1TN9/W64, Schrägkugellager, 30 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:13196884
  • Hersteller:3206 A-2RS1TN9/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
22 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.3 kg
Mit Dichtung
Ja