Eriks
SKF

SKF 32056 X, Einreihiges Kegelrollenlager, 280 mm ID, 420 mm Tasse OD, 87 mm WD

  • ERIKS:23756814
  • Hersteller:32056 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'068.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'478.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
320
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
280 mm
Innendurchmesser
11.0236 in
Außendurchmesser Außenring
420 mm
Außendurchmesser Außenring
16.5354 in
Breite Außenring
65 mm
Breite Außenring
2.5591 in
Breite Innenring
87 mm
Breite Innenring
3.4252 in
Breite gesamt
87 mm
Breite gesamt
3.4252 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
1288 kN
Statische Belastung
2360 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
200 kN
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
89.5 lb